エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77679063 品番BNE-8P10F
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,778
販売価格(税別)
2,525
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。
幅方向に均一にブローするフラットタイプです。
均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。
上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。

タイプ省エネ形 接続口径R1/4 材質樹脂(PPS) 穴径(Φmm)1 形状フラットタイプ(42mm) 最高使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)120 空気消費量(L/minANR)440 質量(g)9 穴数16 用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に、NGワークの吹き飛ばしに、エアブローによる重複吸着搬送の防止に
注意
※空気消費量は、標準圧力0.3MPa時の大気圧換算参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする