BNE-8S10F エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKD 77679079 BNE-8S10F エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKD 77679079 BNE-8S10F エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKD 77679079 BNE-8S10F エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKD 77679079 BNE-8S10F エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKD 77679079

エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77679079 品番BNE-8S10F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,430
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。
幅方向に均一にブローするフラットタイプです。
均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。
上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。

タイプ省エネ形 接続口径R1/4 材質金属(ステンレス鋼316L) 穴径(Φmm)1 形状フラットタイプ(42mm) 最高使用圧力(MPa)1 耐熱温度(℃)400 空気消費量(L/minANR)440 質量(g)144 穴数16 用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に、NGワークの吹き飛ばしに、エアブローによる重複吸着搬送の防止に
注意
※空気消費量は、標準圧力0.3MPa時の大気圧換算参考値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77679079 BNE-8S10F 67164137 BNE-8S10FS エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKD エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKD 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする