岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
SGステンキャップストップD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77679115
品番
27T31D
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
寸法(mm)
カン下:58
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合
SG
材質/仕上
ステンレス
関連資料:
(0.56MB)
注意
※レールにΦ6の穴をあけて取付けてください。
※片開用枠使用時はSGステン壁付ソケットを使用してください。