岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
XGステンランナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77679124
品番
29T21
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
許容荷重(kg)
50kg
径(Φmm)
コロ径:26
寸法(mm)
カン下:36
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様
ベアリング入
適合
XG
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
69
関連資料:
(0.55MB)