岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
XGシャックルランナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77679167
品番
29T30
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
許容荷重(kg)
50kg
径(Φmm)
コロ径:26
用途
重量物の吊下げ用
仕様
ベアリング入
適合
XG
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
85
関連資料:
(0.55MB)