岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
XGステン中間ストップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77679185
品番
29T78
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
寸法(mm)
カン下:32
用途
レールの中間でランナーの走行を止めます。
適合
XG
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
30
関連資料:
(0.55MB)