岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
XGステンボルト付ストップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77679237
品番
29T80
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
高さ調整範囲(mm)
38〜55
用途
レールの中間でランナーの走行を止めます。
適合
XG
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
43
関連資料:
(0.55MB)