岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
SGステンU継金具N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77679307
品番
97T93
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
許容荷重(kg)
50kg
用途
間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。
適合
SG
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
32
関連資料:
(0.56MB)
注意
※ポールにΦ6の穴をあけて取付けてください。