THD-DD2-V 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 77707020

製品写真

THD-DD2-V 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 77707020
THD-DD2-V 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 77707020

温度・湿度センサTHDシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
ダクトマウントタイプ
表示方式
3digit 7セグメントLED
センサー寸法(mm)
棒長200
注文コード
77707020
品番
THD-DD2-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式:1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH
通信速度115200bpsを実現

タイプ
ダクトマウントタイプ
表示方式
3digit 7セグメントLED
センサー寸法(mm)
棒長200
保護構造
IP65(IEC規格/センサ部は除く)
本体質量(g)
160
出力方式
電圧出力(DC1~5V)
分解能
1/1000
温度測定範囲(℃)
-19.9~60.0
電源電圧(V)
DC24
コード
コード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯
使用環境温度(℃)
-20~60、保存時: -20~60
サンプリング周期
0.5秒
温度測定精度
±1.0℃(常温区間)
湿度測定精度
Typ.±2%RH(10~90%RH、常温区間)※Max.±2.5%RH
取得規格
CE、UKCA、K、EAL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
湿度測定範囲(%RH)
0.0~99.9
取扱説明書:(1.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする