曜日別特売
KMC-21-20-13 ハンディ― KOMELON 77707528

KMC-21-20-13 ハンディ― KOMELON 77707528
KMC-21-20-13 ハンディ― KOMELON 77707528

ハンディ―KMC-21-20-13

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77707528
品番
KMC-21-20-13
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

一般人と専門家の間で幅広く使われる経済的なモデルです。
ナイロン特殊コーティングで目盛りの耐摩擦性と耐久性を強化しました。

幅(mm)
13
質量(g)
63.5
長さ(m)
2
JIS規格
1級

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする