曜日別特売
V-200(20~200μL) Vero LTS電動ピペット Rainin 77708298

※代表画像です。

Vero LTS電動ピペット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は容量・内容量など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台(1台)
容量(μL)
20~200
注文コード
77708298
品番
V-200(20~200μL)
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥160,578
販売価格(税別)
¥145,980

直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。
軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。
プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。
1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。
LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。

最小目盛(μL)
0.1
チャンネル数
シングル
最小可変容量(μL)
0.2
付属品
USB-C電源アダプタ
仕様
●ピペッティングモード:ベーシック(単回の容量、吸引/分注速度) アドバンス(ミキシングを含むすべての高度なピペッティングオプション) 連続分注(調整可能な自動分注間隔での連続等分分注) マニュアル(ジョイスティックコントロールでの操作) リバース(粘性の高い液体や揮発性液体に推奨)●偶然誤差:≦0.70%/≦0.14μL(20μL) ≦0.25%/≦0.25μL(100μL) ≦0.15%/≦0.30μL(200μL)●系統誤差:±2.3%/±0.46μL(20μL) ±0.80%/±0.80μL(100μL) ±0.60%/±1.2μL(200μL)
容量(μL)
20~200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする