V12-10(0.5~10μL) Vero LTS電動ピペット Rainin 77708395

※代表画像です。

Vero LTS電動ピペット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1台(1台)
容量
0.5~10μL
仕様
●ピペッティングモード:ベーシック(単回の容量、吸引/分注速度) アドバンス(ミキシングを含むすべての高度なピペッティングオプション) 連続分注(調整可能な自動分注間隔での連続等分分注) マニュアル(ジョイスティックコントロールでの操作) リバース(粘性の高い液体や揮発性液体に推奨)●偶然誤差:≦3.0%/≦0.030μL(1μL) ≦0.80%/≦0.040μL(5μL) ≦0.50%/≦0.050μL(10μL)●系統誤差:±3.9%/±0.039μL(1μL) ±1.4%/±0.070μL(5μL) ±0.90%/±0.090μL(10μL)
注文コード
77708395
品番
V12-10(0.5~10μL)
参考基準価格(税別)¥301,000販売価格(税込)¥331,078
販売価格(税別)
300,980

直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。
軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。
プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。
1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。
LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。

付属品
USB-C電源アダプタ
仕様
●ピペッティングモード:ベーシック(単回の容量、吸引/分注速度) アドバンス(ミキシングを含むすべての高度なピペッティングオプション) 連続分注(調整可能な自動分注間隔での連続等分分注) マニュアル(ジョイスティックコントロールでの操作) リバース(粘性の高い液体や揮発性液体に推奨)●偶然誤差:≦3.0%/≦0.030μL(1μL) ≦0.80%/≦0.040μL(5μL) ≦0.50%/≦0.050μL(10μL)●系統誤差:±3.9%/±0.039μL(1μL) ±1.4%/±0.070μL(5μL) ±0.90%/±0.090μL(10μL)
容量
0.5~10μL
チャンネル数
12ch
最小可変容量(μL)
0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする