ソーラー式防獣ライト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77717064 品番SBJL-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。
電池不要のソーラータイプです。
夜間は自動で点灯し、昼間は自動で消灯します。
光源:超高輝度発光ダイオード青4個・赤4個使用しています。

LED色青色4球・赤色4球 電源ニッケル水素蓄電池1本使用 連続点灯時間(時間)100 材質LED発光部:PC 取付け部:ABS 用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用 対象動物イノシシ・シカ等
注意
※本製品はイノシシ・シカ等から被害を軽減する物です。この用途以外にはご使用にならないでください。
※風・振動などで外れないようにしっかりと固定してください。
※ソーラーパネルで充電するため必ず日光の当たる場所に設置しご使用ください。
※完全防水ではありません。防雨構造のため水中ではご使用にならないでください。
※凍結する環境下や氷点下時はご使用にならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77717064
2025-06-18
用途:
果樹の鳥獣撃退用
その他業種

使用してから今のところ、枝葉の被害がありません。もう少し様子を見たいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする