アズピュアクリーンパンツ 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77717378 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,806
販売価格(税別)
3,460

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。

生地性能静電気・帯電防止 サイズ3L 材質導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ) 表面抵抗値(Ωsq)10^6〜^9 ウエスト(cm)92〜98(推奨) 股下(cm)74 アズワン品番2-5189-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする