アズピュアクリーンパンツ 青

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード77717387 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,806
販売価格(税別)
3,460

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。

生地性能静電気・帯電防止 サイズ2L 材質導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ) 表面抵抗値(Ωsq)10^6〜^9 ウエスト(cm)86〜92(推奨) 股下(cm)72 アズワン品番2-5190-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする