※寸法図
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 内装商品
ケージーパルテックの クッション材・パッキン材
コーナープロテクター 35×35 キャップ1ヶ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77717448
品番
CPL3510
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
L型ベース材に特殊樹脂を被膜することで壁面の保護に力を発揮します。
付属品
エンドキャップ×1個・取扱説明書×1枚
色
黄色
材質(カバー)
特殊樹脂
材質(金具)
アルミ
材質(キャップ)
特殊樹脂
長さ(mm)
1000
品番
付属品:CP35Y×1ヶ
用途
自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※本製品は、製品取付時にL型ベース材に被膜樹脂を組み立てる必要があります。
※取付アンカー・ビス付属されておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。