※寸法図

CPL6520 コーナープロテクター 65×65 (鉄芯) キャップ1ヶ付 ケージーパルテック 77718017 CPL6520 コーナープロテクター 65×65 (鉄芯) キャップ1ヶ付 ケージーパルテック 77718017 CPL6520 コーナープロテクター 65×65 (鉄芯) キャップ1ヶ付 ケージーパルテック 77718017 CPL6520 コーナープロテクター 65×65 (鉄芯) キャップ1ヶ付 ケージーパルテック 77718017 CPL6520 コーナープロテクター 65×65 (鉄芯) キャップ1ヶ付 ケージーパルテック 77718017

コーナープロテクター 65×65 (鉄芯) キャップ1ヶ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 77718017 品番 CPL6520
参考基準価格(税別)¥11,170 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

L型ベース材に特殊樹脂を被膜することで壁面の保護に力を発揮します。

付属品エンドキャップ×1個・取扱説明書×1枚 パールグレイ 材質(カバー)特殊樹脂 材質(金具)鋼板 材質(キャップ)特殊樹脂 長さ(mm)2000 品番付属品:CP65P×1ヶ 用途自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※本製品は、製品取付時にL型ベース材に被膜樹脂を組み立てる必要があります。
※取付アンカー・ビス付属されておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする