ZFA-BQ2 父の日フルリールミニブーケ HEADS(ヘッズ) 77795825

※イメージ

ZFA-BQ2 父の日フルリールミニブーケ HEADS(ヘッズ) 77795825
ZFA-BQ2 父の日フルリールミニブーケ HEADS(ヘッズ) 77795825
ZFA-BQ2 父の日フルリールミニブーケ HEADS(ヘッズ) 77795825

父の日フルリールミニブーケ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1パック(20個)
注文コード
77795825
品番
ZFA-BQ2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

黄色のバラをブーケにした父の日ギフト用造花です。ボックスギフトやかご盛りギフトに添えるだけで父の日ギフトを華やかに演出。しっかり存在感のある大きさでセットギフトのかさましにもなり、ギフト単価もアップできます。キャンペーンなどのお配り用のノベルティとしてもおすすめの父の日の造花です。

用途
ギフトラッピング
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×40×150
パターン
1輪
素材
造花(布)/OPP
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする