曜日別特売
GW-AL103-40 ソーラーエントランスポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー 77799045

GW-AL103-40 ソーラーエントランスポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー 77799045
GW-AL103-40 ソーラーエントランスポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー 77799045
GW-AL103-40 ソーラーエントランスポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー 77799045
GW-AL103-40 ソーラーエントランスポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー 77799045

ソーラーエントランスポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
質量(g)1670
内容量1個注文コード77799045品番GW-AL103-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間や点灯色を選べる。
スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。
1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。

用途
お庭や玄関などの照明に
質量(g)
1670
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
ライトヘッド208×400
セット内容
本体、リモコン
材質
アルミニウム、ガラス、PMMA、ABS
電源
ポールライト/リチウムイオン充電池3.7V4000mAh、リモコン/単4形乾電池 2個
全光束(Lm)
400
連続点灯時間
夜間自動制御点灯(最長約40時間)または3/5/8時間
ソーラーパネル種類
単結晶ソーラーセル
点灯色
昼光色/電球色/白色
防水性
IP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする