曜日別特売
GW-SR010-70 ステンレスソーラーポールライト センサー式 切替式(昼光色/電球色) GWソーラー 77799061

GW-SR010-70 ステンレスソーラーポールライト センサー式 切替式(昼光色/電球色) GWソーラー 77799061
GW-SR010-70 ステンレスソーラーポールライト センサー式 切替式(昼光色/電球色) GWソーラー 77799061
GW-SR010-70 ステンレスソーラーポールライト センサー式 切替式(昼光色/電球色) GWソーラー 77799061

ステンレスソーラーポールライト センサー式 切替式(昼光色/電球色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77799061
品番
GW-SR010-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

ソーラー充電式のガーデンライト。スイッチひとつで光の色を切替。【センサー式】人が近づくとさらに明るく。防犯対策にも。
スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。
1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。

用途
お庭や玄関などの照明に
材質
ステンレス、PMMA、ABS
質量(g)
1450
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
ライトヘッド180×710
全光束(Lm)
〈冬モード〉センサー感知時200ルーメン、通常時20ルーメン 〈夏モード〉100ルーメン(センサー感知なし)
バッテリー
リチウムイオン充電池3.7V2000mAh
連続点灯時間
最長約40時間(満充電時)
ソーラーパネル種類
単結晶ソーラーセル
点灯色
昼白色/電球色
防水性
IP44

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする