ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ダウンライト/ベース/LED4000K/Rs9/無線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77832518
品番
ERD2518W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
Φ150
付属品
付
色
ナチュラルホワイト
電源
電源ユニット付
色温度(K)
4000
配光角度(°)
37
調光方式
SmartLEDZ無線調光、無線モジュール付
適合モジュール
Rs-9
演色指数(Ra)
85