Eベースダウンライト/白コーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77842966 品番ERD5718W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
埋込穴(Φmm)Φ100 付属品 仕様器具本体 タイプΦ100/E17×1 電源LEDランプ別売 灯数1 適合モジュールRAD-714N/L、RAD-715N/L 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする