ベースダウン/700タイプ/Φ150

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77843483 品番ERD5787W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
埋込穴(Φmm)Φ150 付属品 電源電源内蔵、軒下兼用形 色温度(K)5000 光源色昼白色 配光角度(°)60 グリーン購入法適合 適合モジュール700TYPE 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77843483 ERD5787W 19827635 ERD5787WA 画像準備中 ベースダウン/700タイプ/Φ150 ENDO(遠藤照明) 1個 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77843526
2019-06-12
用途:
家の天井

ジャストサイズでぴったりでした
天井と上階の隙間が狭くなかなか合うものが有りませんでしたが
これは高さが低く狭い所も大丈夫でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする