ベースダウン/700タイプ/Φ150

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77843526 品番ERD5789W
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥5,5984,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
埋込穴(Φmm)Φ150 付属品 電源電源内蔵、軒下兼用形 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)60 グリーン購入法適合 適合モジュール700TYPE 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77843526
2019-06-12
用途:
家の天井

ジャストサイズでぴったりでした
天井と上階の隙間が狭くなかなか合うものが有りませんでしたが
これは高さが低く狭い所も大丈夫でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする