ピンホールユニバーサル 900/600タイプ 3500K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配光角度(°)13 注文コード77843912 品番ERD5896B
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は配光角度4種類から選べます 他の種類を見る
埋込穴(Φmm)Φ75 付属品 電源本体、電源ユニット別売(別置型) 色温度(K)3500 光源色温白色 配光角度(°)13 適合モジュール900/600TYPE 演色指数(Ra)93 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする