ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ピンホールユニバーサル 900/600タイプ 3000K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
配光角度(°)
23
注文コード
77843973
品番
ERD5899B
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
配光角度
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
Φ75
付属品
付
電源
本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)
3000
光源色
電球色
配光角度(°)
23
適合モジュール
900/600TYPE
演色指数(Ra)
93
LED交換
不可