ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の シーリングライト
防雨防塵シーリングペンダント/電源別売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77850422
品番
ERG5416SA
参考基準価格(税別)
¥101,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
付属品
付
仕様
器具本体
タイプ
16000Lm
電源
電源ユニット別売(別置形)
色温度(K)
5200
光源色
昼白色
LED
交換不可
防水仕様
防雨
グリーン購入法
適合
適合モジュール
16000lmTYPE
演色指数(Ra)
82