ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の シーリングライト
防湿防塵シーリングライト/5000K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77850973
品番
ERG5506B
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
タイプ
20000Lm
色温度(K)
5000
調光方式
非調光
配光角度(°)
66
演色指数(Ra)
75
付属品
付
LED
交換不可
電源
電源内蔵
防水仕様
防湿、防雨
適合モジュール
20000lmTYPE
グリーン購入法
適合
光源色
昼白色