ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
SUS防湿形・防雨形反射笠付40W×1灯タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77851472
品番
ERK9028S
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
防水仕様
防湿、防雨
灯数
1
適合モジュール
RAD539NA/WA、RAD-670N
調光の可否
否