ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体
注文コード
77856738
品番
ERP7134S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法
適合
灯数
1
付属品
別
電源
LEDランプ別売
適合モジュール
RAD-427L(E17)、RAD-428L(E17)、RAD-425L(E17)
仕様
本体