ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体フレンジタイプ
注文コード
77856756
品番
ERP7144S
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
灯数
1
付属品
別
電源
LEDランプ別売
適合モジュール
RAD-671M/W(E11)
仕様
本体フレンジタイプ