ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
COBペンダント/11000タイプ/5000K/Ra82
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77856914
品番
ERP7339W
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
付属品
付
仕様
器具本体
電源
電源内蔵
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
適合モジュール
11000lmTYPE
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
LED交換
不可