曜日別特売
055201(Φ25/O2用) クルーリ火口 ミニ3段当たり用 千代田精機 77879947

クルーリ火口 ミニ3段当たり用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
質量(g)
183
注文コード
77879947
品番
055201(Φ25/O2用)
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ワンタッチで、上下・左右自在に火口の角度を調整できます。
角方向に可変角度が270°と広く、用途が多様化します。
アングルカウンターにより、お好みの切断角度がぴたりと決まります。
中圧3段当たりの吹管にご利用いただけます。
火口の先端部を替えるだけで、プロパンガス・アセチレンガスのどちらでもご利用いただけます。

質量(g)
183
関連資料:(0.34MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする