曜日別特売
051039 2本トーチ用ピシャッター 千代田精機 77879999

2本トーチ用ピシャッター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77879999
品番
051039
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

1度火炎調整を行えば後は、レバーの開閉のみで、同一火炎が得られます。
次の切断のための段取り替え時間が著しく短縮できます。
常に同一火炎が得られるため、均一な切断面に仕上がります。
逆火の場合でも瞬時にストップさせることができます。
2本トーチ用です。

その他
【使用火口】No.5(中圧用)
質量(g)
750
最高使用圧力(MPa)
1
接続
【入口】酸素:M16×1.5、ガス:M16×1.5(左)、【出口】切断酸素:W12.5山20、予熱酸素:W12.5山20、予熱ガス:W12.5山20(左)
関連資料:(0.34MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする