曜日別特売
10554 マグネット洗濯板&クリップ タワー ブラック 山崎実業 77881295

10554 マグネット洗濯板&クリップ タワー ブラック 山崎実業 77881295
10554 マグネット洗濯板&クリップ タワー ブラック 山崎実業 77881295
10554 マグネット洗濯板&クリップ タワー ブラック 山崎実業 77881295
10554 マグネット洗濯板&クリップ タワー ブラック 山崎実業 77881295
10554 マグネット洗濯板&クリップ タワー ブラック 山崎実業 77881295

マグネット洗濯板&クリップ タワー ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881295
品番
10554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
¥3,600

泥だらけのユニフォームを楽な姿勢で洗える、マグネット洗濯板&クリップ
マグネットで壁面に設置できる洗濯板とクリップです。浴室の壁面に洗濯板を貼り付け、広げた洗濯物をマグネット付きクリップで固定すれば、擦り洗いがスムーズに。腰をかがめず無理のない姿勢で手洗いでき、広い範囲を一気に洗えて便利です。汚れの位置や洗濯物のサイズに合わせて、洗濯板やクリップの位置を簡単に調整できます。たわしやブラシを使えばさらに効率よく手洗いでき、落とした汚れはそのままシャワーでサッとすすぎ洗いできます。クリップは、洗濯以外に小物の収納に活用するのもおすすめです。

材質
洗濯板:ポリプロピレン ネオジムマグネット、緩衝材:シリコーンゴム、クリップ×4:ABS樹脂 マグネット、滑り止め:シリコーンゴム、バネ:鋼
色
ブラック
質量(g)
465
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
耐熱温度(℃)
洗濯板:80 クリップ:90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
洗濯板:17×1.4×36
耐荷重(g)
クリップ1つあたり:500(静止荷重)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする