曜日別特売
10776 マグネット洗濯ミトン タワー ブラック 山崎実業 77881426

10776 マグネット洗濯ミトン タワー ブラック 山崎実業 77881426
10776 マグネット洗濯ミトン タワー ブラック 山崎実業 77881426
10776 マグネット洗濯ミトン タワー ブラック 山崎実業 77881426
10776 マグネット洗濯ミトン タワー ブラック 山崎実業 77881426
10776 マグネット洗濯ミトン タワー ブラック 山崎実業 77881426

マグネット洗濯ミトン タワー ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881426
品番
10776
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
¥900

エリや袖口の部分洗いに便利な、手のひらサイズの洗濯ミトン
マグネットの付く浴室や洗面台の壁面などに貼り付けて収納でき、必要な時にはサッと手に取れて便利な洗濯ミトンです。洗濯板のような波状の突起面で、頑固な汚れや食べこぼしなどのシミを擦り洗いできます。手のひらサイズなので細かな汚れも落としやすく、靴下や下着などの小さな衣類の予洗いにも活躍します。

材質
本体:ポリプロピレン ネオジムマグネット
色
ブラック
質量(g)
45
備考
マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
耐熱温度(℃)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.6×3.2×9.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする