曜日別特売
SCD-124PD-NH 充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き アイリスオーヤマ 77882345

SCD-124PD-NH 充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き アイリスオーヤマ 77882345
SCD-124PD-NH 充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き アイリスオーヤマ 77882345
SCD-124PD-NH 充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き アイリスオーヤマ 77882345
SCD-124PD-NH 充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き アイリスオーヤマ 77882345
SCD-124PD-NH 充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き アイリスオーヤマ 77882345
SCD-124PD-NH 充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き アイリスオーヤマ 77882345
SCD-124PD-NH 充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き アイリスオーヤマ 77882345
SCD-124PD-NH 充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き アイリスオーヤマ 77882345
SCD-124PD-NH 充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き アイリスオーヤマ 77882345
SCD-124PD-NH 充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き アイリスオーヤマ 77882345
SCD-124PD-NH 充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き アイリスオーヤマ 77882345

充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
77882345
品番
SCD-124PD-NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

【ゴミ回収ドック搭載モデル】【超軽量1.1kg】【充電スタンド付き】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】
軽量1.1kgの充電式スティッククリーナーMagiCaleena(マジカリーナ)のゴミ回収ドック搭載モデルです。
大容量ボックスでごみ捨ての手間削減!大容量でもA4サイズ以下の設置面積で省スペースに設置可能です。
壁際のゴミの取り逃しを防ぐ「きわまでヘッド」を新搭載。壁際のごみもしっかり吸引出来る形状です。
またサイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。
ヘッドのブラシは高密度で毛量を400%UPし、髪の毛が絡みにくくお手入れ簡単です。

付属品
充電アダプター、すき間ノズル、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、クリーニングブラシ
質量(g)
1100
定格電圧(V)
DC10.8
コード長さ(m)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×280×1080
集塵容量(L)
最大:0.2
連続使用時間(分)
標準/約17、自動/約8~40、ターボ約8
バッテリー
リチウムイオン電池
集塵方式
サイクロン式
充電時間(時間)
約:4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする