製品画像
audio-technica
完全ワイヤレスイヤホン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイトキャメル
キャメル
グレー
ピンク
フォレストグリーン
ブラック
ホワイトキャメル
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77882458
品番
ATH-SQ1TW2NC WCM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
どんな瞬間も、私らしく彩る。気分を上げるノイズキャンセリングイヤホン
色
ホワイトキャメル
付属品
充電用 USB ケーブル(50cm、USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS / S / M / L)
型式
ダイナミック型
通信方式
Bluetooth 標準規格 Ver.5.2 準拠
音圧感度(dB/mW)
出力:98
ドライバー径(Φmm)
5.8
対応コーデック
AAC,SBC
ノイズキャンセリング
あり
取扱説明書:
(1.5MB)