完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - audio-technica完全ワイヤレスイヤホン - audio-technica完全ワイヤレスイヤホン - audio-technica完全ワイヤレスイヤホン - audio-technica完全ワイヤレスイヤホン - audio-technica完全ワイヤレスイヤホン - audio-technica完全ワイヤレスイヤホン - audio-technica完全ワイヤレスイヤホン - audio-technica

どんな瞬間も、私らしく彩る。気分を上げるノイズキャンセリングイヤホン

付属品
充電用 USB ケーブル(50cm、USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS / S / M / L)
型式
ダイナミック型
通信方式
Bluetooth 標準規格 Ver.5.2 準拠
音圧感度(dB/mW)
出力:98
ドライバー径(Φmm)
5.8
対応コーデック
AAC,SBC
ノイズキャンセリング
あり
内容量
1個
取扱説明書:(1.5MB)
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ATH-SQ1TW2NC WCM 7788245877882458ATH-SQ1TW2NC WCMホワイトキャメル
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
ATH-SQ1TW2NC PK 7788246777882467ATH-SQ1TW2NC PKピンク
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
ATH-SQ1TW2NC BK 7788248577882485ATH-SQ1TW2NC BKブラック
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
ATH-SQ1TW2NC GY 7788251077882510ATH-SQ1TW2NC GYグレー
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
ATH-SQ1TW2NC GR 7788251977882519ATH-SQ1TW2NC GRフォレストグリーン
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
ATH-SQ1TW2NC CA 7788252877882528ATH-SQ1TW2NC CAキャメル
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする