ATH-SQ1TW2NC PK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 77882467

製品画像

ATH-SQ1TW2NC PK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 77882467
ATH-SQ1TW2NC PK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 77882467
ATH-SQ1TW2NC PK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 77882467
ATH-SQ1TW2NC PK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 77882467
ATH-SQ1TW2NC PK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 77882467
ATH-SQ1TW2NC PK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 77882467
ATH-SQ1TW2NC PK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 77882467
ATH-SQ1TW2NC PK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 77882467
ATH-SQ1TW2NC PK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 77882467
ATH-SQ1TW2NC PK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 77882467
ATH-SQ1TW2NC PK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 77882467
ATH-SQ1TW2NC PK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 77882467
ATH-SQ1TW2NC PK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 77882467
ATH-SQ1TW2NC PK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 77882467
ATH-SQ1TW2NC PK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 77882467

完全ワイヤレスイヤホンATH-SQ1TW2NC PK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード77882467品番ATH-SQ1TW2NC PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

どんな瞬間も、私らしく彩る。気分を上げるノイズキャンセリングイヤホン

色
ピンク
付属品
充電用 USB ケーブル(50cm、USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS / S / M / L)
型式
ダイナミック型
通信方式
Bluetooth 標準規格 Ver.5.2 準拠
音圧感度(dB/mW)
出力:98
ドライバー径(Φmm)
5.8
対応コーデック
AAC,SBC
ノイズキャンセリング
あり
取扱説明書:(1.5MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする