販売価格(税別)¥2,598~ 5日出荷 5日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 南海プライウッド 【オーダー】 アートランバー 5mmピッチ エッジテープ貼り加工済み 対応ラインナップ例 シェルホワイト クリアホワイト ホワイトチェリー ナチュラルバーチ ブライトウォールナット アッシュウォールナット アンバーウォールナット パールグレー ダークグレー メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 【オーダー】 アートランバー 5mmピッチ エッジテープ貼り加工済み (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 施工現場では棚板をカットしたり、手作業によるエッジテープ貼りの手間が発生しています。現場の手間を少しでも解消するために、自社現場でカット・エッジテープ貼りの加工を施した完成品をお届けいたします。5mmピッチのアートランバーは、幅5mmピッチ、奥行50mmピッチの圧倒的なサイズバリエーションをラインナップし、あらゆる空間に対応できる万能な棚板です。 注文コード77882537 幅(mm)250~1950 厚さ(mm)20 色計9色 奥行(mm)200~600 加工Rタイプ、Fタイプ、Sタイプ サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 建材・エクステリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 多用途収納 コンパクトタイプ Panasonic(パナソニック) 税込¥27,478~ ¥24,980~ 装飾見切り材(床用)床見切りT INAX(LIXIL) 税込¥8,688~ ¥7,898~ (1) 装飾見切り材(壁用)壁見切り8L INAX(LIXIL) 税込¥8,798~ ¥7,998~ 装飾見切り材(壁用)壁見切り10L INAX(LIXIL) 税込¥8,798~ ¥7,998~ 装飾見切り材(壁用)壁見切り10C INAX(LIXIL) 税込¥10,338~ ¥9,398~ 装飾見切り材(壁用)壁見切り8C INAX(LIXIL) 税込¥10,338~ ¥9,398~ 装飾見切り材(壁用)壁見切り9J INAX(LIXIL) 税込¥10,338~ ¥9,398~ マットエースHG16 旭ファイバーグラス 税込¥8,578~ ¥7,798~ トリニティ DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥25,278~ ¥22,980~ 高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 税込¥14,278~ ¥12,980~ ダイロートン リブ12mm DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥7,368~ ¥6,698~ 窓枠用リノベ―ションカバー 光モール 税込¥1,208~ ¥1,098~ 窓枠用リノベ―ションカバー 光モール 税込¥1,208~ ¥1,098~ 窓枠用リノベーションカバー専用キャップ 光モール 税込¥329 ¥299 フロートタイプ幅木(金属製) Panasonic(パナソニック) 税込¥8,710~ ¥7,918~ スリーシートパッキン スリーボンド 税込¥19,778~ ¥17,980~ 突板フローリング コンビットストライプ75N (根太工法用) ウッドワン 税込¥19,778~ ¥17,980~ 突板フローリング コンビットブラッシングオークV152 ウッドワン 税込¥18,678~ ¥16,980~ スリーシートパッキン スリーボンド 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ドレタスフロア(突板)101 ウッドワン 税込¥19,778 ¥17,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材収納材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品