曜日別特売
AFC-304(WH) ビックラブサーキュレーター アピックス 77883036

AFC-304(WH) ビックラブサーキュレーター アピックス 77883036
AFC-304(WH) ビックラブサーキュレーター アピックス 77883036
AFC-304(WH) ビックラブサーキュレーター アピックス 77883036
AFC-304(WH) ビックラブサーキュレーター アピックス 77883036
AFC-304(WH) ビックラブサーキュレーター アピックス 77883036
AFC-304(WH) ビックラブサーキュレーター アピックス 77883036
AFC-304(WH) ビックラブサーキュレーター アピックス 77883036
AFC-304(WH) ビックラブサーキュレーター アピックス 77883036
AFC-304(WH) ビックラブサーキュレーター アピックス 77883036
AFC-304(WH) ビックラブサーキュレーター アピックス 77883036
AFC-304(WH) ビックラブサーキュレーター アピックス 77883036

ビックラブサーキュレーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77883036
品番
AFC-304(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

推しカラーに光るマルチカラーライト。
単色11色に加え、レインボーなどのグラデーションやゆらぎライトなど全18パターンを搭載。
台座部分にはディスプレイスタンドを備え、好きなフィギュアやアクリルスタンドなど推しのグッズを飾ることができます。
中央に数字が大きく表示されるデジタル表示により、充電残量や風量がひと目で確認できます。
風向きは真下から真上の約180°の範囲で無段階に調節が可能。
送風口を下向きにすると、間接照明として使用可能。
風量は100段階の幅広い設定が可能。
お好みの風量に調節して快適に使用できます。

用途
推し活カラーに。空気入れ替えのために。
付属品
本体、取扱説明書(保証書付き)、USBケーブル
その他
DCブラシレスモーター、12cmプロペラファン、7枚屋根(ABS)、マイコンタッチ式(1~100)
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)
980
消費電力(W)
【充電】最大7.2
電源
リチウムイオン電池DC5V2A 3000mAh
コード長さ(mm)
【USBコード】1000
連続使用時間(時間)
最大約1.5、送風のみ約12
風量
1~100段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×115×225
充電時間(時間)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする