HR-4035 パレットキャップ 三友 77883255

HR-4035 パレットキャップ 三友 77883255
HR-4035 パレットキャップ 三友 77883255

パレットキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個
高さ(mm)300
内容量1個注文コード77883255品番HR-4035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

パレット上の荷物の天面を雨や汚れから防ぐカバー
パレットに荷積みした製品箱上部の防雨・防塵対策として
ストレッチフィルムでは保護しにくい天井面を簡単に覆う事ができます
ストレッチフィルムで固定した荷物をカバーしたり、最初にカバーをして、ストレッチで巻き込みながら固定して使用する

用途
一時保管時の汚れ防止、防水・防塵対策
幅(mm)
1100
高さ(mm)
300
奥行(mm)
1100
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
タイプ
天面カバー
注意
※この製品は可燃性ですので火のそばに置かないでください
※突起物のあるものに触れると材質上、破れることがありますのでご注意ください
※ポリエチレンを加工した際に生じる臭いが製品に残っている場合がありますが、品質には問題ありません
※まれに製品がくっついてしまう場合や、変色等が起こる場合がありますので、保管の際には、直射日光のあたる場所や高温多湿の場所には置かないでください
※雨よけ埃よけ用カバー以外の用途には使用しないでください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする