HR-4023 パレット用ゴムバンド 三友 77883316

HR-4023 パレット用ゴムバンド 三友 77883316
HR-4023 パレット用ゴムバンド 三友 77883316
HR-4023 パレット用ゴムバンド 三友 77883316

パレット用ゴムバンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は幅・仕様・タイプが6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
20
仕様
円周:3.5m
タイプ
輪状タイプ、14型対応、コの字金具止め
注文コード
77883316
品番
HR-4023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

伸縮するので、パレットカバーの押さえにも最適
輪状タイプなので一人でも取り付けが簡単
ストレッチフィルムの廃棄物削減や作業時間短縮に

用途
パレットの荷崩れ防止に
幅(mm)
20
タイプ
輪状タイプ、14型対応、コの字金具止め
仕様
円周:3.5m
注意
※タイヤチューブを再利用しているため、厚み・形状が一定しない場合があります。
※ゴムの油分の浸透により、色移りする場合があります
※傷やひび割れが生じましたらお取替えください
※油のつくようなご使用は避けてください
※高温の場所での使用は避けてください
※ゴムの劣化で切れる場合があります
※伸長力を最大に伸ばしてご使用の際、風圧等で切れる場合がありますのでよく確認してご使用ください
※切れると危険ですので引っ張る直線状に人がいないように注意してください
※本来の使用目的以外でのご使用は避けてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする