三友
パレット用ゴムバンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・仕様・タイプ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
30
仕様
円周:3.5m
タイプ
輪状タイプ、11型対応、コの字金具止め
注文コード
77883341
品番
HR-4025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
伸縮するので、パレットカバーの押さえにも最適
輪状タイプなので一人でも取り付けが簡単
ストレッチフィルムの廃棄物削減や作業時間短縮に
用途
パレットの荷崩れ防止に
幅(mm)
30
タイプ
輪状タイプ、11型対応、コの字金具止め
仕様
円周:3.5m
注意
※タイヤチューブを再利用しているため、厚み・形状が一定しない場合があります。
※ゴムの油分の浸透により、色移りする場合があります
※傷やひび割れが生じましたらお取替えください
※油のつくようなご使用は避けてください
※高温の場所での使用は避けてください
※ゴムの劣化で切れる場合があります
※伸長力を最大に伸ばしてご使用の際、風圧等で切れる場合がありますのでよく確認してご使用ください
※切れると危険ですので引っ張る直線状に人がいないように注意してください
※本来の使用目的以外でのご使用は避けてください