三友
パレット用ゴムバンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
30
20
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77883368
品番
HR-4032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
伸縮するので、パレットカバーの押さえにも最適
ストレッチフィルムの廃棄物削減や作業時間短縮に
用途
荷崩れ防止やパレットカバーの押さえに
幅(mm)
30
タイプ
長尺タイプ、広幅ゴム
備考
【長さ調節】別途「コノ字金具」、「調節金具」をご購入下さい
長さ(m)
20
注意
※タイヤチューブを再利用しているため、厚み・形状が一定しない場合があります
※傷やひび割れが生じましたらお取替えください
※ゴムの油分の浸透により、色移りする場合があります
※油のつくようなご使用は避けてください
※高温の場所での使用は避けてください
※ゴムや金具の劣化で切れる場合があります
※伸長力を最大に伸ばしてご使用の際、風圧等で切れる場合がありますのでよく確認してご使用ください
※切れると危険ですので引っ張る直線状に人がいないように注意してください
※本来の使用目的以外でのご使用は避けてください
※コの字金具は付属しておりません