OX-04G(01) ポータブルガスモニター OX-04G 充電池仕様 理研計器 77883499

メイン画像

OX-04G(01) ポータブルガスモニター OX-04G 充電池仕様 理研計器 77883499
OX-04G(01) ポータブルガスモニター OX-04G 充電池仕様 理研計器 77883499
OX-04G(01) ポータブルガスモニター OX-04G 充電池仕様 理研計器 77883499
OX-04G(01) ポータブルガスモニター OX-04G 充電池仕様 理研計器 77883499
OX-04G(01) ポータブルガスモニター OX-04G 充電池仕様 理研計器 77883499
OX-04G(01) ポータブルガスモニター OX-04G 充電池仕様 理研計器 77883499

ポータブルガスモニター OX-04G 充電池仕様

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃61日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77883499
品番
OX-04G(01)
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証1年
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造

付属品
プロテクトカバー、ベルトクリップ、エネループ(2本)
トラスコ品番
336-5500
幅(mm)
54
高さ(mm)
67
奥行(mm)
24
電源
単4形Ni-MH電池(エネループ)2本
連続使用時間
約6000時間
機能
バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
JIS規格
【JIS T 8201】2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
表示範囲
0.0-40.0%
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
対象ガス
酸素
防爆構造
本質安全防爆構造
動作
【警報】ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション、【警報復帰】自己保持
警報設定値
L 18.0vol% / LL 18.0vol% / H 25.0vol%
警報種類
【ガス警報】3段警報、オーバー警報、センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常
サンプリング方式
拡散式
音量(dB)
80~(30cm)
分解能(%)
0.1
注意
※データロガ(
※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
※別途充電器は付属されておりません。

※充電器 BQ-CC23
※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする