- 用途
- 各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。
- 付属品
- プロテクトカバー、ハンドストラップ、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本
- トラスコ品番
- 521-5577
- 質量(g)
- 140
- 使用温度範囲(℃)
- 【酸素・二酸化硫黄】一時的環境:-40~+60 (※急変なきこと) / 連続的環境:-20~+50 (※急変なきこと)・【アンモニア】一時的環境:-30~+50 (※急変なきこと) / 連続的環境:-20~+50 (※急変なきこと)
- 電源
- 専用乾電池ユニット(単 4 形アルカリ乾電池×2 本)
- 表示
- 【濃度】LCDデジタル(フルドット)、バックライト付
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 73×65×34 (突起部を除く)
- 連続使用時間
- 約16 時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2 センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)
- 保護等級
- IP68 相当
- 表示範囲
- (vol%)0~40.0(O2)/(ppm)0~100.00(SO2)/(ppm)0~400.0(NH3)
- 表示項目
- 時計表示/電池残量表示/動作状態表示
- 防爆構造
- 本質安全防爆構造
- 音圧レベル(dB)
- 約 95(30cm 平均的な値)
- 検知方式
- 拡散式
- 動作
- 【ガス警報】自己保持、【パニック警報】自己保持、【マンダウン警報】自己保持、【故障警報】自己保持
- 言語表示
- 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/ 韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 警報種類
- 【故障】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良
- 警報の表示
- 【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、【パニック警報】予備警報、本警報の2段階、【マンダウン警報】予備警報(1、2)、本警報の3段階、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
- データ記録件数
- 【データロガ機能】最大3600件(インターバル5分・設定変更可)
- Bluetooth
- Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
- 防爆認証
- 国内防爆(Exia[[R2]]CT4Ga)
- 使用湿度範囲(%RH)
- 一時的環境 0~95(結露なきこと)連続的環境 10~90(結露なきこと)