- 用途
- 各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。
- トラスコ品番
- 522-0272
- 使用温度範囲(℃)
- 一時的環境 -40~+60(急変なきこと)連続的環境 -20~+50(急変なきこと)
- 電源
- 専用リチウムイオン電池ユニット(充電時間 3時間)
- 表示
- 【濃度】LCDデジタル(フルドット)・バックライト付
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 73×65×26(突起部を除く)
- セット内容
- プロテクトカバー、ハンドストラップ、ベルトクリップ、ACアダプター
- 質量(g)
- 120
- 連続使用時間
- 16 時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2 センサを含む場合、無警報、無照明時)
- 保護等級
- IP68 相当
- 表示範囲
- (ppm)0~2000(CO) / (vol%)0~10.00(CO2)
- 表示項目
- 時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示
- 防爆構造
- 本質安全防爆構造
- 音圧レベル(dB)
- 95(30cm 平均的な値)
- 検知方式
- 拡散式
- 動作
- 【ガス警報】自己保持、【パニック警報】自己保持、【マンダウン警報】自己保持、【故障警報】自己保持
- 言語表示
- 日本語 / 英語 / フランス語 / スペイン語 / ポルトガル語 / ドイツ語 / イタリア語 / ロシア語 / 韓国語 / 中国語(簡体字 / 繁体字)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 警報種類
- 【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良
- 警報の表示
- 【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅 / 振動、【パニック警報】予備警報、本警報の2段階、【マンダウン警報】予備警報(1、2)、本警報の3段階、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示
- データ記録件数
- 【データロガ機能】最大3600件(インターバル5分・設定変更可)
- Bluetooth
- Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
- 防爆認証
- 国内防爆(Exia[[R2]]CT4Ga)
- 使用湿度範囲(%RH)
- 一時的環境 0~95(結露なきこと)連続的環境 10~90(結露なきこと)