GX-3R Pro B0000E4L1 個人装着型硫化水素計 GX-3RPro 充電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器 77888977

代表画像

GX-3R Pro B0000E4L1 個人装着型硫化水素計 GX-3RPro 充電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器 77888977
GX-3R Pro B0000E4L1 個人装着型硫化水素計 GX-3RPro 充電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器 77888977
GX-3R Pro B0000E4L1 個人装着型硫化水素計 GX-3RPro 充電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器 77888977

個人装着型硫化水素計 GX-3RPro 充電池仕様【Bluetooth対応】

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
77888977
品番
GX-3R Pro B0000E4L1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)
Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本

用途
各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。
トラスコ品番
522-1845
セット内容
プロテクトカバー、ハンドストラップ、ベルトクリップ、ACアダプター
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
一時的環境 -40~+60(急変なきこと)連続的環境 -20~+50(急変なきこと)
電源
専用リチウムイオン電池ユニット(充電時間 3時間)
表示
【濃度】LCDデジタル(フルドット)・バックライト付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×65×26(突起部を除く)
連続使用時間
25 時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2 センサを含まない場合、無警報、無照明時)
保護等級
IP68 相当
表示範囲
(ppm)0~200.0(H2S)
表示項目
時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示
防爆構造
本質安全防爆構造
音圧レベル(dB)
95(30cm 平均的な値)
検知方式
拡散式
動作
【ガス警報】自己保持、【パニック警報】自己保持、【マンダウン警報】自己保持、【故障警報】自己保持
言語表示
日本語 / 英語 / フランス語 / スペイン語 / ポルトガル語 / ドイツ語 / イタリア語 / ロシア語 / 韓国語 / 中国語(簡体字 / 繁体字)
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報種類
【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良
警報の表示
【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅 / 振動、【パニック警報】予備警報、本警報の2段階、【マンダウン警報】予備警報(1、2)、本警報の3段階、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示
データ記録件数
【データロガ機能】最大3600件(インターバル5分・設定変更可)
Bluetooth
Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
防爆認証
国内防爆(Exia[[R2]]CT4Ga)
使用湿度範囲(%RH)
一時的環境 0~95(結露なきこと)連続的環境 10~90(結露なきこと)
注意
※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする